Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050033 ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN SIGLATURA STRISC - 1050033

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050033 ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN SIGLATURA STRISC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918561703

Artikelnummer

PHC1050033

Herstellernummer

1050033

Hersteller

PHC

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5.2 mm

Halogenfrei:

nein

Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura longitudinale con numero uguale: 10, bianco, per morsetti con spessore: 5,2 mm, tipo di montaggio: bloccaggio