PHOENIX CONTACT - PHC1047478 PTFIX 4/6X1,5-G GY MORSETTO DISTRIBUZION - 1047478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
4055626665832
Artikelnummer
PHC1047478
Herstellernummer
1047478
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
7
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
19 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
18.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


