Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047474 PTFIX 4/6X1,5 VT MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1047474

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047474 PTFIX 4/6X1,5 VT MORSETTO DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626665795

Artikelnummer

PHC1047474

Herstellernummer

1047474

Hersteller

PHC

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: viola