PHOENIX CONTACT - PHC1047465 PTFIX 4/18X1,5-NS35-FE MORSETTO DISTRIBU - 1047465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 19
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
20 ST
EAN
4055626665702
Artikelnummer
PHC1047465
Herstellernummer
1047465
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
19
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
21.6 mm
Höhe:
58.1 mm
Tiefe:
26.4 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


