PHOENIX CONTACT - PHC1047428 PTFIX 4/18X1,5 PK MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1047428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 19
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - sonstige
Anzahl der Etagen - 1
Packung
20 ST
EAN
4055626665337
Artikelnummer
PHC1047428
Herstellernummer
1047428
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
19
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
43.9 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
17.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


