Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047426 PTFIX 4/18X1,5 VT MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1047426

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047426 PTFIX 4/18X1,5 VT MORSETTO DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 19

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626665313

Artikelnummer

PHC1047426

Herstellernummer

1047426

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

19

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

43.9 mm

Höhe:

21.6 mm

Tiefe:

17.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: viola