Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047363 IPD WD 5P2,5 0,5 M25 BK PASSAPARETE PT - 1047363

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047363 IPD WD 5P2,5 0,5 M25 BK PASSAPARETE PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626648118

Artikelnummer

PHC1047363

Herstellernummer

1047363

Hersteller

PHC

Passaparete, Connessione diretta, product family: IPD, tipo di connessione: Fili singoli/ Connessione Push-in, numero poli: 4+PE, M25, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 450 V, 16 A, PA, nero, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 11 mm e 11 mm ... 16 mm, 2,5 mm², lunghezza cavo: 0,5 m