Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1047322 IPD WD 3P2,5 M25 GY PASSAPARETE PT - 1047322

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1047322 IPD WD 3P2,5 M25 GY PASSAPARETE PT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626647579

Artikelnummer

PHC1047322

Herstellernummer

1047322

Hersteller

PHC

Passaparete, Connessione diretta, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-in/ Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M25, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 20 A, PA, grigio chiaro, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm