Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1046966 PTFIX 4/12X1,5 YE MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1046966

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1046966 PTFIX 4/12X1,5 YE MORSETTO DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 13

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626668918

Artikelnummer

PHC1046966

Herstellernummer

1046966

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

13

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

31.4 mm

Höhe:

21.6 mm

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

17.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 13, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: giallo