PHOENIX CONTACT - PHC1046964 PTFIX 4/12X1,5 BN MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1046964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 13
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - braun
Anzahl der Etagen - 1
Packung
20 ST
EAN
4055626668895
Artikelnummer
PHC1046964
Herstellernummer
1046964
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
13
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
braun
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
31.4 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
17.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


