PHOENIX CONTACT - PHC1046962 PTFIX 4/12X1,5 BU MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1046962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Montageart - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 13
Packung
20 ST
EAN
4055626668871
Artikelnummer
PHC1046962
Herstellernummer
1046962
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
13
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
31.4 mm
Höhe:
21.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
17.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


