Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1046957 PTFIX 18X1,5-NS35 VT MORSETTO DISTRIBUZI - 1046957

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1046957 PTFIX 18X1,5-NS35 VT MORSETTO DISTRIBUZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 18

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626668826

Artikelnummer

PHC1046957

Herstellernummer

1046957

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

18

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

21.6 mm

Höhe:

58.1 mm

Tiefe:

26.4 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 18, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: viola