PHOENIX CONTACT - PHC1046956 PTFIX 18X1,5-NS35 WH MORSETTO DISTRIBUZI - 1046956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 18
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
20 ST
EAN
4055626668819
Artikelnummer
PHC1046956
Herstellernummer
1046956
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
18
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
21.6 mm
Höhe:
58.1 mm
Tiefe:
26.4 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


