PHOENIX CONTACT - PHC1041780 Giunto per fibra ottica - 1041780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern - 0
Ader-Art - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Faser-Anzahl je Ader - 0
Packung
1 ST
EAN
4055626599922
Artikelnummer
PHC1041780
Herstellernummer
1041780
Hersteller
PHC
Faserart:
Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern:
0
Ader-Art:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
0
Kabel längswasserdicht:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
grün
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Einblasbar:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


