Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1030161 RBO 10-WD MORSETTO BULLONE - 1030161

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1030161 RBO 10-WD MORSETTO BULLONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626533049

Artikelnummer

PHC1030161

Herstellernummer

1030161

Hersteller

PHC

Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 150 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio