PHOENIX CONTACT - PHC1017450 AGK PT 8X6/M10 MORSETTO DI DERIVAZIONE - 1017450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 41 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 9
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626500539
Artikelnummer
PHC1017450
Herstellernummer
1017450
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
41 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
9
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


