Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014257 PML-T105 (26X280)R CUS MARCAT.PER TUBAZI - 1014257

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014257 PML-T105 (26X280)R CUS MARCAT.PER TUBAZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356784535

Artikelnummer

PHC1014257

Herstellernummer

1014257

Hersteller

PHC

Marcatore per tubazioni, ordinabile: su righe, giallo/nero, siglatura custom: Gas non infiammabili, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, altezza del campo di testo: 280 mm, larghezza del campo di testo: 26 mm