PHOENIX CONTACT - PHC1014247 PML-T110 (26X280)R MARCATURA PER TUBAZIO - 1014247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Breite - 280 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356784436
Artikelnummer
PHC1014247
Herstellernummer
1014247
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
280 mm
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
0 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
blau
Montageart:
sonstige


