Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014245 PML-T109 (26X280)R MARCATURA PER TUBAZIO - 1014245

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014245 PML-T109 (26X280)R MARCATURA PER TUBAZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356784412

Artikelnummer

PHC1014245

Herstellernummer

1014245

Hersteller

PHC

Marcatore per tubazioni, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, Numero dei cartellini singoli: 250, altezza del campo di testo: 26 mm, larghezza del campo di testo: 280 mm