Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014237 PML-T105 (26X280)R MARCATURA PER TUBAZIO - 1014237

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014237 PML-T105 (26X280)R MARCATURA PER TUBAZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Breite - 280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356784337

Artikelnummer

PHC1014237

Herstellernummer

1014237

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Breite:

280 mm

Höhe:

26 mm

Durchmesser:

0 mm

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Farbe:

sonstige

Montageart:

sonstige

Gruppe 5 (nichtbrennbare Gase).