PHOENIX CONTACT - PHC1014120 UCT-EMP (40X17) CARTELLINO AD INNESTO - 1014120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Breite - 40 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 17 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356783019
Artikelnummer
PHC1014120
Herstellernummer
1014120
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Breite:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm


