PHOENIX CONTACT - PHC1014119 UCT-EMP (60X15) CARTELLINO AD INNESTO - 1014119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Transparent - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356783002
Artikelnummer
PHC1014119
Herstellernummer
1014119
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
nein
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.


