PHOENIX CONTACT - PHC1014117 UCT-EMP (25X6) CARTELLINO AD INNESTO - 1014117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 6 mm
Breite - 25 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 6 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356782982
Artikelnummer
PHC1014117
Herstellernummer
1014117
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
6 mm
Breite:
25 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm


