PHOENIX CONTACT - PHC1013863 PATG 3/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013863

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 7.5 mm
Höhe - 23 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
500 ST
EAN
4017918014056
Artikelnummer
PHC1013863
Herstellernummer
1013863
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
7.5 mm
Höhe:
23 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.



