PHOENIX CONTACT - PHC1013795 PATG 0/10 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Höhe - 10 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918013981
Artikelnummer
PHC1013795
Herstellernummer
1013795
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Höhe:
10 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


