Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013575 LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT SIGLATURA SEGNAFILO - 1013575

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1013575 LBHZ 2/WH:UNBEDRUCKT SIGLATURA SEGNAFILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 1.5...3.2 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.5...3.2 mm

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918013851

Artikelnummer

PHC1013575

Herstellernummer

1013575

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

1.5...3.2 mm

Kabeldurchmesser:

1.5...3.2 mm

Länge:

10 mm

Breite:

4.5 mm

Farbe:

weiß

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Leiterbezeichnungshülse, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 - 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,5 x 10 mm