PHOENIX CONTACT - PHC1013562 LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT SIGLATURA SEGNAFILO - 1013562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 2.5...4.7 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...4.7 mm
Länge - 10 mm
Breite - 5.5 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918013844
Artikelnummer
PHC1013562
Herstellernummer
1013562
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
2.5...4.7 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...4.7 mm
Länge:
10 mm
Breite:
5.5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


