Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013290 PAB-SK 30 CARTELLINO DI SIGLATURA - 1013290

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1013290 PAB-SK 30 CARTELLINO DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 9 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

4017918013707

Artikelnummer

PHC1013290

Herstellernummer

1013290

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

9 mm

Höhe:

30 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Selbstklebende Schildchenträger für die Geräte- und Bauteilekennzeichnung.