PHOENIX CONTACT - PHC1013083 PATG 7/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
50 ST
EAN
4017918013509
Artikelnummer
PHC1013083
Herstellernummer
1013083
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.



