PHOENIX CONTACT - PHC1002892 Connettore - 1002892

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 40 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Kabeldurchmesser - 9...14 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626465500
Artikelnummer
PHC1002892
Herstellernummer
1002892
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Kabeldurchmesser:
9...14 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
6...6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6...6 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, 1, 2
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Durchgangswiderstand:
0.004 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
97.5 mm
Höhe:
44.1 mm
Breite:
39.6 mm


