Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1001923 PV-FT-CF-C-6-160-BU-FE CONNESSIONE - 1001923

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1001923 PV-FT-CF-C-6-160-BU-FE CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Überspannungskategorie - II

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626463070

Artikelnummer

PHC1001923

Herstellernummer

1001923

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

40 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

1000 V

Überspannungskategorie:

II

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm², corrente nominale: 40 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 160