Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1000042 V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 CONNETTORE - 1000042

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1000042 V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 3

  • Anzahl der Datenkontakte - 16

  • Umgebungstemperatur - -20...80 °C

  • Bemessungsspannung - 150 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918399849

Artikelnummer

PHC1000042

Herstellernummer

1000042

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Anzahl der Datenkontakte:

16

Umgebungstemperatur:

-20...80 °C

Bemessungsspannung:

150 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...1 mm²

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore per cavi, numero poli: 19, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Bloccaggio a vite M23, schermatura: no. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.