Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0899138 C S6 A 1000X1000X300 MORSETTIERA - 0899138

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0899138 C S6 A 1000X1000X300 MORSETTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356929004

Artikelnummer

PHC0899138

Herstellernummer

0899138

Hersteller

PHC

Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 1000 mm x 1000 mm x 300 mm, tipo di chiusura: Sportello con cerniera sostituibile, componenti della fornit - ATD: Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro, Piastre di montaggio, Chiave a doppia mappa, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro