Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831876 Codificatore di dispositivi - 0831876

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831876 Codificatore di dispositivi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1.05 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356930260

Artikelnummer

PHC0831876

Herstellernummer

0831876

Hersteller

PHC

Farbe:

schwarz

Länge:

1.05 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

17.6 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 35, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm