PHOENIX CONTACT - PHC0831669 LS-EMP-AL (27X15) BK SIGLATURA APPARECCH - 0831669

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 14.8 mm
Breite - 27 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 15 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356926034
Artikelnummer
PHC0831669
Herstellernummer
0831669
Hersteller
PHC
Farbe:
schwarz
Länge:
14.8 mm
Breite:
27 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


