PHOENIX CONTACT - PHC0831638 LS-EMSP-AL (75,6X54) RD CODIFICAT. DISP. - 0831638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Länge - 0.8 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 85 mm
Packung
5 ST
EAN
4046356925846
Artikelnummer
PHC0831638
Herstellernummer
0831638
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Länge:
0.8 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
85 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
53.7 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, rosso, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo ditesto: 75,6 mm


