PHOENIX CONTACT - PHC0831607 Codificatore di dispositivi - 0831607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Länge - 1.05 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
5 ST
EAN
4046356925624
Artikelnummer
PHC0831607
Herstellernummer
0831607
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Länge:
1.05 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
85 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
53.7 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, blu, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm


