PHOENIX CONTACT - PHC0831089 PMT (10X38) RD CARTELLINO DI SIGLATURA - 0831089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Packung
100 ST
EAN
4046356941228
Artikelnummer
PHC0831089
Herstellernummer
0831089
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
1 mm
Cartellino, rosso, in bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1


