PHOENIX CONTACT - PHC0830917 UM3-TM (5X8) CARTELLINO DI SIGLATURA - 0830917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356910514
Artikelnummer
PHC0830917
Herstellernummer
0830917
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Marker zur Beschriftung von Klemmen der Firma Wieland, 24-teilig, unbeschriftet, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK, Farbe: weiß


