Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830785 UCT-WMCO 4,1 (18X4) SIGLATURA CONDUTTORI - 0830785

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830785 UCT-WMCO 4,1 (18X4) SIGLATURA CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 3.5...4.1 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.5...4.1 mm

  • Breite - 4 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356772419

Artikelnummer

PHC0830785

Herstellernummer

0830785

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

3.5...4.1 mm

Kabeldurchmesser:

3.5...4.1 mm

Breite:

4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 3,5 ... 4,1 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm