PHOENIX CONTACT - PHC0830462 PML-W301 (74X37) TARGHETTA SEGNALAZIONE - 0830462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Höhe - 37 mm
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - sonstige
Packung
5 ST
EAN
4046356717861
Artikelnummer
PHC0830462
Herstellernummer
0830462
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
37 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
sonstige
Warnschild, Bogen, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Deutsch, Englisch, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 74 x 37 mm


