Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830429 PML-W100 (25X25)R TARGHETTA SEGNALAZIONE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830429 PML-W100 (25X25)R TARGHETTA SEGNALAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Höhe - 21.65 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356717533

Artikelnummer

PHC0830429

Herstellernummer

0830429

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Höhe:

21.65 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Die Warnschilder entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010.