PHOENIX CONTACT - PHC0830314 US-EMP (70X15) SR Cartellino ad innesto - 0830314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 14.9 mm
Breite - 70 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 15 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356715768
Artikelnummer
PHC0830314
Herstellernummer
0830314
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
14.9 mm
Breite:
70 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm


