PHOENIX CONTACT - PHC0830309 US-EMP (35X15) RD CARTELLINO AD INNESTO - 0830309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Länge - 14.9 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 35 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356715690
Artikelnummer
PHC0830309
Herstellernummer
0830309
Hersteller
PHC
Farbe:
rot
Länge:
14.9 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
35 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
15 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm


