Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830146 GPK/SK 296X200X1,5 YE/BK LASTRA METALLO - 0830146

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830146 GPK/SK 296X200X1,5 YE/BK LASTRA METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

4046356632461

Artikelnummer

PHC0830146

Herstellernummer

0830146

Hersteller

PHC

Foglio da incidere, Piastra, giallo/nero, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 200 mm, larghezza del campo di testo: 296 mm