Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829996 US-WMT (30X4) VT CUS SEGNACAVI - 0829996

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829996 US-WMT (30X4) VT CUS SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356613200

Artikelnummer

PHC0829996

Herstellernummer

0829996

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, viola, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm