PHOENIX CONTACT - PHC0829966 Targhetta per cavi - 0829966

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Breite - 12 mm
Halogenfrei - nein
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356612906
Artikelnummer
PHC0829966
Herstellernummer
0829966
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Breite:
12 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
4 mm
Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: su carte, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 98, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


