PHOENIX CONTACT - PHC0829682 UCT-TMF 10 YE CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046356598354
Artikelnummer
PHC0829682
Herstellernummer
0829682
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 9,4 mm


