PHOENIX CONTACT - PHC0829678 UCT-TMF 8 GN CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0829678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046356598316
Artikelnummer
PHC0829678
Herstellernummer
0829678
Hersteller
PHC
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 7,4 mm


