Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0829459 ZBF 21,1 CUS NASTRO ZACK - 0829459

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0829459 ZBF 21,1 CUS NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356562164

Artikelnummer

PHC0829459

Herstellernummer

0829459

Hersteller

PHC

Striscia Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 21,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 21,1 mm